1108/09 - REF MA110809

Taper 1108

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA110809
Rubix:798777187000
EAN:3660338292101
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico1108
Materialgg25 hierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1108/09 - REF MA110809


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
MANGUITO CÓNICO 1108 DIÁMETRO INTERIOR 9

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico1108
Materialgg25 hierro fundido
Anchura de ranura3 mm
Ajuste de par5.6 N.m
Longitud de casquillo22.3 mm
Diámetro de escariado9 mm
4,56 Sin IVA
/ unidad
5,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días