Referencias
Optibelt:1610-14
Rubix:798493167000
fabricante:1512043
EAN:4014486251609

Detalles de producto : 1610/14
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 397 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | hierro fundido (en-gjl-200) |
| Anchura de ranura | 5 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 0.551 '' |
| Diámetro de escariado | 14 mm |
| Peso | 410 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
