Referencias
Optibelt:4545-80
Rubix:798493114000
fabricante:1597648
EAN:4014486253450

Detalles de producto : 4545/80
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11023 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 4545 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 22 mm |
| Ajuste de par | 190 N.m |
| Longitud de casquillo | 114.3 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3/4 '' |
| Diámetro de escariado | 80 mm |
| Peso | 12700 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,17 € Sin IVA
/ unidad
141,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
