Referencias
Ref. sustituida:DKV160
FAG:EDK218
Rubix:798978970000
fabricante:0956582200000
EAN:4054372691317

Detalles de producto : EDK218
Tapa; EDK; Carcasa SES
Información técnica
Atributos
| Tipo | tapa de la carcasa |
|---|---|
| Diámetro interior | 0 mm |
| Diámetro exterior | 127.5 mm |
| Anchura | 5.1 mm |
| Serie | edk |
| Material | plastic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,05 € Sin IVA
/ unidad
13,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días