FS 510

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica
Referencias
SKF:FS 510
Rubix:393510016010
fabricante:6274
EAN:7316577022615
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : FS 510


Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Los sellos de los soportes SKF son la primera barrera contra la contaminación. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros soportes requieren una solución de sellado específica. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Tipotira de fieltro
Diámetro interior14 mm
Anchura11 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
Seriefs
Materialfelt
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,51 Sin IVA
/ unidad
23,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días