Referencias
SKF:ASNH 516-613
Rubix:393516613010
fabricante:620
EAN:7316577056689

Detalles de producto : ASNH 516/613
End cover for SNL (SE) housing.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Esta tapa lateral es de polipropileno y está diseñada para los soportes para rodamientos SNL de los tamaños 05 a 32. Tiene una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 110 °C (230 °F). Las tapas laterales son accesorios fáciles de instalar y rentables.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5,5x102x102 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Tipo | cubierta final para snl (se) |
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Serie | asnh |
| Material | synthetic material |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,18 € Sin IVA
/ unidad
15,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días