TK 524

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TK 524
Rubix:798795155000
EAN:7316576875007
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TK 524


El sello de taconita consta de dos aros (uno fijo y otro giratorio), que forman un laberinto muy estrecho entre los dos aros, que impide la entrada de contaminantes sólidos y líquidos, incluso durante los lavados a alta presión. El anillo laberíntico giratorio lleva un sello de anillo en V que sella contra el anillo laberíntico fijo. El sello de anillo en V bloquea la entrada de contaminantes en el soporte para rodamientos y ayuda a purgar la contaminación y la grasa vieja cuando se vuelve a engrasar el sello.

Cualidades

- Excellent exclusion of contaminants
- Improved water ingress prevention
- Longer bearing and seal service life
- Reduce grease consumption
- Compact design

Información técnica


Atributos
Tiposello taconite
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior201 mm
Anchura56.6 mm
Serietk
925,89 Sin IVA
/ unidad
1120,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días