TS 64

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TS 64
Rubix:798795741000
fabricante:27732
EAN:7316577106582
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TS 64


Junta laberíntica para grandes soportes de pie SNL
Los sellos de los soportes SKF son la primera barrera contra la contaminación. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros soportes requieren una solución de sellado específica. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x335x335 mm
Peso neto4010 g
Tipolaberinto
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior335 mm
Anchura42 mm
Materialsteel with silicone element
676,13 € Sin IVA
/ unidad
818,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días