Referencias
Facom:RTX.10
Rubix:798500788000
EAN:3148510533704




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 1/4 TORX DE 10 RTX.10
• Para tornillos macho Torx®. • Presentación: cromado, brillante. • Disponible como juego en estante metálico RTX.40 (E4 -->E10) y RSX.J6 (E6 --> E16).
VASO 1/4 TORX E10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 22x12x12 mm |
| Peso con embalaje | 13 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 11 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,76 € Sin IVA
/ unidad
11,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días