6184890 K 21 38 - VASO DE IMPACTO 1p 38 MM

Llave de impacto de 6 caras K 21

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 21 38
Rubix:798175391000
fabricante:6184890
EAN:4010886618486
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro38 mm
Longitud64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6184890 K 21 38 - VASO DE IMPACTO 1p 38 MM


Toma de impacto 1" hex 38 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto764 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro38 mm
Longitud64 mm
Acabadopulido
47,95 € Sin IVA
/ unidad
58,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días