Referencias
Beta Tools:720 16
Rubix:798166638000
fabricante:007200016
EAN:8014230028712


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 007200016 720 16-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 131 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.6299 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 131 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días