6230750 D 30 12 - LLAVE DE VASO 3/8p 12 MM

Tapa 12 lados perfil UD D 30

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 30 12
Rubix:798175050000
fabricante:6230750
EAN:4010886623077
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro12 mm
Longitud28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6230750 D 30 12 - LLAVE DE VASO 3/8p 12 MM


Llave de vaso 3/8" 12 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto32 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro12 mm
Longitud28 mm
Acabadocromado
Peso32 g
8,73 Sin IVA
/ unidad
10,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días