1812505 D 20 3/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p 3/16p

Vaso de 12 puntas UD-profiel D 20

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 20 3/16AF
Rubix:798173652000
fabricante:1812505
EAN:4010886853030
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro4.7625 mm
Longitud25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1812505 D 20 3/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p 3/16p



• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde serrado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" perfil UD 3/16" accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención para bola para uso manual, borde dentado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro4.7625 mm
Longitud25 mm
Acabadocromado
Peso10 g
6,12 Sin IVA
/ unidad
7,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días