TABURETE CON RUEDAS

Taburete con ruedas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:866305
Rubix:798783181000
EAN:3660338204616
GISS STEP STOOL WITH WHEELS

Resumen técnico

Número de niveles2
Altura de trabajo máxima0.425 m
Peso3 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TABURETE CON RUEDAS


Taburete con ruedas azul con alfombra de caucho antideslizante para una mayor seguridad.
Práctico: las ruedas orientables replegables se bloquean instantáneamente al subir. Permite tener las manos libres para trasladar el taburete y garantizar así una seguridad máxima durante su utilización.
Carga máxima de 150 kg.
Diámetro de 450 mm, altura de 425 mm (altura del escalón intermedio de 215 mm). Norma: NF EN14183

Cualidades

Muy útil para talleres, tiendas, oficinas, garajes...

Información técnica


Atributos
Número de niveles2
Altura de trabajo máxima0.425 m
Peso3 kg
Altura de plataforma0.425 m
Tipopaso de rodaje
133,49 € Sin IVA
/ unidad
161,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días