796776 ESCALERA DE TIJERA, 6 PELDAÑOS <<DESCATALOGADO>>

Escalera de tijera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:796776
Rubix:798750519000
EAN:3660338043536
Stepladders Number of levels 6

Resumen técnico

Número de niveles6
Altura de trabajo máxima3.26 m
Peso6.8 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 796776 ESCALERA DE TIJERA, 6 PELDAÑOS <<DESCATALOGADO>>


Medio de acceso a puntos elevados para trabajos profesionales puntuales y no repetitivos.
Estructura con perfil tubular de aluminio reforzado.
Escalón monobloque fijo de 80 mm.
Articulaciones de aluminio fundido.
Plataforma: 250 x 250 mm
Bandeja portaherramientas con alojamiento y gancho para cubo.
Carga de 150 kg, probada hasta 260 kg
Altura de la protección: 638 mm
Consejo de seguridad: todo material para acceder a puntos elevados debe someterse a inspección una vez al año. Norma: EN 131 - decreto 96 333 - etiqueta 65
6 levels step ladder

Cualidades

Con tacos antideslizantes incluidos

Aplicaciones

Professional and domestical use

Información técnica


Atributos
Número de niveles6
Altura de trabajo máxima3.26 m
Peso6.8 kg
Altura de plataforma1.36 m
Tipopaso de pie
Longitud retraída2.19 m
279,05 € Sin IVA
/ unidad
337,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Número de niveles

Altura de trabajo máxima

Peso

Altura de plataforma