Andamios, escaleras y taburetes

Opciones de filtro
Categorías
  • escaleras y taburetes (9)
  • escaleras (6)
  • 1Marca
  • spartex
    (15)
  • 6 Producto(s) de 15 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    796773 ESCALERA DE TIJERA, 3 PELDAÑOS <>

    • spartex:796773
    • rubix:798750522000
    • ean:3660338043505
    • Entrega estimada en (15) días
    • Número de niveles:3
    • Altura de trabajo máxima:2.56 m
    • Peso:4.4 kg
    198,03 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TABURETE CON RUEDAS

    • spartex:866305
    • rubix:798783181000
    • ean:3660338204616
    • Entrega estimada en (15) días
    • Número de niveles:2
    • Altura de trabajo máxima:0.425 m
    • Peso:3 kg
    133,49 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    856052 PAR DE TACOS ANIDESLIZANTES P/ESCALERA DE TIJERA <>

    • spartex:856052
    • rubix:798750516000
    • ean:3660338113772
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:par de zapatos de repuesto
    46,21 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PLATAFORMA TELESCOPICA PLEGABLE 5-7 PELDAÑOS

    • Ref. sustituida:863309
    • spartex:898099
    • rubix:799193898000
    • fabricante:898099
    • ean:3660338514401
    • Entrega estimada en (15) días
    • Altura de plataforma:1.14 m
    • Número de niveles:7
    1961,17 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CONTERA ESCALERA 60 MM

    • spartex:890464
    • rubix:799194647000
    • ean:3660338429736
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:punta protectora
    67,89 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    868086 ESCALERA MIXTA 2 TRAMOS X 10 PELDAÑOS

    • Ref. sustituida:863311
    • spartex:868086
    • rubix:798750511000
    • ean:3660338219511
    • Entrega estimada en (15) días
    • Número de niveles:10
    • Altura de trabajo máxima:5.74 m
    371,95 € Sin IVA
    / unidad