796777 ESCALERA DE TIJERA, 7 PELDAÑOS


Escalera de tijera

Referencias
spartex:796777
rubix:798750518000
ean:3660338043543
Stepladders Number of levels 7
Resumen técnico
Número de niveles7
Altura de trabajo máxima3.49 m
Peso7.5 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 796777 ESCALERA DE TIJERA, 7 PELDAÑOS


Medio de acceso a puntos elevados para trabajos profesionales puntuales y no repetitivos.
Estructura con perfil tubular de aluminio reforzado.
Escalón monobloque fijo de 80 mm.
Articulaciones de aluminio fundido.
Plataforma: 250 x 250 mm
Bandeja portaherramientas con alojamiento y gancho para cubo.
Carga de 150 kg, probada hasta 260 kg
Altura de la protección: 638 mm
Consejo de seguridad: todo material para acceder a puntos elevados debe someterse a inspección una vez al año. Norma: EN 131 - decreto 96 333 - etiqueta 65
7 levels step ladder

Cualidades

Con tacos antideslizantes incluidos

Aplicaciones

Professional and domestical use

Información técnica


Atributos
Número de niveles7
Altura de trabajo máxima3.49 m
Peso7.5 kg
TipoPaso de pie
Altura de plataforma1.59 m
Longitud retraída2.44 m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,32 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h