PLATAFORMA TELESCOPICA PLEGABLE 5-7 PELDAÑOS
Plataforma telescópica plegable
Ver información técnicaVer documentosReferencias

Documentos
Detalles de producto : PLATAFORMA TELESCOPICA PLEGABLE 5-7 PELDAÑOS
Norma PIRL NFP 933353
Ideal para trabajos estructurales, construcción secundaria, mantenimiento y conservación.
Estructura de aluminio. Diseñada para un uso intensivo en suelos planos y escaleras.
Fácil de transportar y almacenar gracias a sus ruedas y cuerpo retráctil.
Extremadamente estable, con 2 estabilizadores antivuelco,
100% de seguridad para el usuario, con una barandilla portaherramientas en la parte delantera, 2 rampas de acceso en los laterales y un portón tubular en la parte trasera, un auténtico cinturón de seguridad.
Gran comodidad de trabajo: plataforma de 500x400 mm con rodapiés
3 laterales de 100 mm y peldaños antideslizantes de 80 mm.
Gran movilidad con 2 ruedas direccionales en la parte trasera de 100 mm de diámetro.
SEGURIDAD
Barandilla rígida de seguridad de 360
Portón rígido semiautomático
Estabilizadores integrados
Rodapiés integrados
Montantes resistentes en forma de U
Bloqueo automático de la parte superior
COMODIDAD
Escalón de ajuste de 25 cm
Ruedas de 150 mm
Plataforma de 600x420 mm
2 estantes portaherramientas intercambiables, con una capacidad de carga de hasta 25 kg
Compensación de nivel integrada
Cualidades
Vastab kõigile Prantsusmaa ja Euroopa ohutusnõuetele.
Poolautomaatne kaitsepiirde.
Eemaldatavad riiulid, mis suudavad kanda 25 kg, konksudega (max. 10 kg).
Intuitiivne kõrguse reguleerimise süsteem.
Aplicaciones
Información técnica
| Altura de plataforma | 1.14 m |
|---|---|
| Número de niveles | 7 |
| Altura de trabajo máxima | 1.6 m |
| Tipo | plataforma telescópica |
| Peso | 27.4 kg |
- Entrega estimada (15) días
