Referencias
Facom:MOD.89TXA
Rubix:798744807000
EAN:3662424075797

Documentos
Detalles de producto : MOD.89TXA MOD 7 LLAVES EN T TORX
Cualidades
-Mango de agarre suave para mayor comodidad y para aplicar más par de apriete
La cabeza esférica permite un atornillado rápido hasta un ángulo de 30°
El extremo corto para un alto par de apriete/apriete
La cabeza esférica permite un atornillado rápido hasta un ángulo de 30°
El extremo corto para un alto par de apriete/apriete
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 7 |
|---|---|
| Material | acero al carbono y al silicio |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 418 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días