MODULO ESPUMA C/3 LLAVES POLIGONALES 4 EN 1 DE CARRACA 8-19 TIPO A
Inserciones de espuma 4 en 1 llave de trinquete tipo A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:890405
Rubix:799045899000
EAN:3660338429293

Documentos
Detalles de producto : MODULO ESPUMA C/3 LLAVES POLIGONALES 4 EN 1 DE CARRACA 8-19 TIPO A
Adecuado para uso con gabinete de rodillos Producto: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composición (''):
Ø 1/4x5/16- 5/16x3/8-7/16x1/2-9/16x5/8-11/16x3/4-13/16x7/8 - 15/16x1
Algunos tamaños están disponibles individualmente
Composición (''):
Ø 1/4x5/16- 5/16x3/8-7/16x1/2-9/16x5/8-11/16x3/4-13/16x7/8 - 15/16x1
Algunos tamaños están disponibles individualmente
Cualidades
Polietileno de alta densidad: 45Kg/m3 proporcionando resistencia y una muy buena sujeción.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 3 |
|---|---|
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Profundidad | 410 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,64 € Sin IVA
/ unidad
138,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días