Referencias
Facom:PL.330
Rubix:798157442000
EAN:3148513552689

Detalles de producto : BANDEJA PL330
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA V410F
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 2 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Material | termoformado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,90 € Sin IVA
/ unidad
31,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
