RS80-LMD-1

Cadena Lambda ANSI

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:RSD80 LAMBDA 1 RP (P=1'')
Rubix:799060606000
fabricante:2201080010-M3.05
EAN:8718472093810
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO16a-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS80-LMD-1


La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Peso neto8450 g
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO16a-1
Materialcasquillo sinterizado impregnado de aceite; pasador recubierto (construcción lambda sin lubricación)
Seriersd80 lambda (drive chain)
Peso8.45 kg
NormaANSI/DIN 8188 COMPATIBLE DRIVE CHAIN
Longitud del perno39.9 mm
Fuerza de tracción mín.71.6 kN
Altura de placa24.1 mm
Tipo de placaredondo
Longitud de cadena3050 m
Cadenaasa 80-1
2,10 € Sin IVA
/ CMT
2,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días