SYJ712M-5MOU-01F-Q
SYJ700, electroválvula de 3 vías, todos los tipos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SYJ712M-5MOU-01F-Q
Rubix:799241094000
fabricante:SYJ712M-5MOU-01F-Q
Documentos
Detalles de producto : SYJ712M-5MOU-01F-Q
La válvula SYJ es una combinación innovadora de ahorro de espacio y rendimiento superior que aporta un verdadero valor añadido a la solución de diseño. Tanto si está diseñada en un colector como si se utiliza como válvula independiente, este perfil compacto aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza el espacio requerido. La válvula SYJ emplea una válvula piloto de solenoide de baja potencia (estándar 0,5 watt), lo que reduce drásticamente la generación de calor. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes operativos y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas para las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección contra sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base o individualmente en subplacas, ofreciendo una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades técnicas.
Cualidades
Fluido: aire Rango de presión de trabajo (MPa): 0,15 a 0,7 Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación) Frecuencia máxima de trabajo (Hz): 5
Información técnica
Atributos
| Tipo | syj700, válvula solenoide de 3 puertos, todos los tipos |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,94 € Sin IVA
/ unidad
81,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días