EVZM450-F01-00 00096843

Electroválvula de mando mecánico 5/2 y 5/3 Serie VZM400/500

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:EVZM450-F01-00
Rubix:752105385043
fabricante:00096843
EAN:3618036112467
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor 5/2 5/3 mando mecánico evzm450-f01-00
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : EVZM450-F01-00 00096843


La serie VZM es una serie de válvulas mecánicas 5/2 y 5/3. Su diseño es compacto pero su capacidad de caudal es elevada (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La serie VZM está disponible en un modelo con obturador de goma o metálico, con una gran variedad de opciones de accionadores y un piloto externo opcional.
EVZM400, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías, Sellado elástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x95x18 mm
Peso neto150 g
Tipodistribuidor 5/2 5/3 mando mecánico evzm450-f01-00
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico490.33 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,18 Sin IVA
/ unidad
71,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días