Referencias
SMC:VV3P3-41-021-02F
Rubix:799251358000
EAN:3618036537444

Documentos
Detalles de producto : VV3P3-41-021-02F
Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(CC). Puede utilizarse como selector de circuito o válvula de separación. Conmutación de la función de normalmente cerrada a normalmente abierta. Uso en vacío: Hasta –101.2kPa.
Base múltiple
Cualidades
3 port solenoid valve (VP300).
Manifold style: B mount Single base.
Common EXH, Individual EXH.
Valve stations: 20.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 728 g |
|---|---|
| Tipo | colector tipo marioneta piloto |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,30 € Sin IVA
/ unidad
59,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días