Referencias
Festo:MFH-5/3B-D-3-C-EX
Rubix:798199342000
fabricante:535983
EAN:4052568170332

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3B-D-3-C-EX
Electrodistribuidor MFH-5/3B-D-3-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4000 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 996,4 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,52 € Sin IVA
/ unidad
433,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días