VFN212N-4D-02F-Q 00114290

Electroválvula VFN2000

Ver información técnica

Referencias

SMC:VFN212N-4D-02F-Q
Rubix:751614682043
fabricante:VFN212N-4D-02F-Q
EAN:3618036593808
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VFN212N-4D-02F-Q 00114290


Electrodistribuidor
•Se puede instalar directamente en el accionador de válvula industrial que cumple con NAMUR
•Opciones de solenoide: Simple o doble
•Roscas de puerto: NPT 1/4, G 1/4
•Fluctuación de voltaje admisible: -15 a +10 % del voltaje nominal
•Varias opciones de entrada eléctrica: prensaestopas, terminal con prensaestopas, terminal para conducto, terminal DIN.

Voltaje nominal: 4 (220 VAC, 50/60 Hz)
Entrada eléctrica: D (Terminal DIN)
Supresor de sobretensiones/picos de voltaje: Ninguno
Anulación manual: Estilo pulsador sin bloqueo (al ras)
Rosca: F (G)
Solenoide: Solenoide simple
Marcado CE: Q

Cualidades

•Disponible en uno y dos solenoides y 3 posiciones
Vida útil: 50 millones de ciclos o más
Presión de suministro: 0,5 MPa
Orientación de montaje sin restricciones

Información técnica


Atributos
Peso neto240 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
77,96 € Sin IVA
/ unidad
94,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días