VUVG-S14-M52-MZT-G18-1T1L
Electroválvula para conexión individual VUVG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VUVG-S14-M52-MZT-G18-1T1L
Rubix:798798951000
fabricante:573471
EAN:4052568220501



Documentos
Detalles de producto : VUVG-S14-M52-MZT-G18-1T1L
Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Electroválvula VUVG-S14-M52-MZT-G18-1T1L Función de la válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=14 mm, caudal nominal estándar=620 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Cualidades
- Válvula universal compacta
- Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
- Alto caudal en relación con su tamaño
- Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vuvg |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 620 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,86 € Sin IVA
/ unidad
106,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días