SY7520-5MOU-C10F-Q

SY7000, Válvula solenoide de 5 vías, Todos los tipos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY7520-5MOU-C10F-Q
Rubix:799241172000
fabricante:SY7520-5MOU-C10F-Q
brand logo

Resumen técnico

Tiposy7000, válvula solenoide de 5 puertos, todos los tipos
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY7520-5MOU-C10F-Q


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables a sus requisitos. La serie ofrece alto caudal con bajo consumo de energía en un diseño compacto. El SY está disponible en estilos con puerto en el cuerpo o montado en base y puede utilizarse de forma individual o montado en colector.

Cualidades

Fluido: Aire. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 0.7. Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (Sin congelación). Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V. Carcasa: IP67 (Basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tiposy7000, válvula solenoide de 5 puertos, todos los tipos
Número de puertos5
94,27 Sin IVA
/ unidad
114,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días