MVH-5-1/4-L-S-B

Electroválvula MVH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5-1/4-L-S-B
Rubix:798200534000
fabricante:33184
EAN:4052568009625
MVH-5-1/4-L-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5-1/4-L-S-B


Electrodistribuidor MVH-5-1/4-L-S-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=32 mm, Caudal nominal normal=1600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)206x37x60 mm
Peso neto512,71 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
220,92 Sin IVA
/ unidad
267,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días