SY113-5MOU-M3-Q

SY100, válvula de control directo de 3 vías, junta de caucho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY113-5MOU-M3-Q
Rubix:799241206000
fabricante:SY113-5MOU-M3-Q
brand logo

Resumen técnico

Tiposy100, válvula de 3 vías de accionamiento directo, sello de goma
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : SY113-5MOU-M3-Q


La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que respondan a sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso por el cuerpo o de montaje sobre base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.

Cualidades

Fluido: aire mm²: 0.14 estilo estándar; 0.21 estilo gran capacidad de caudal Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta: 10ms o menos Duración de vida: 100 millones de ciclos (según la prueba de duración de vida SMC) Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C

Información técnica


Atributos
Tiposy100, válvula de 3 vías de accionamiento directo, sello de goma
Número de puertos3
44,63 Sin IVA
/ unidad
54,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días