Referencias
SMC:VH212-02
Rubix:798283595000
fabricante:VH212-02
EAN:3618036587968

Documentos
Detalles de producto : VH212-02
El diseño compacto y la variedad de caudales de la válvula manual rotativa de la serie VH la hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren control direccional manual. El diseño de anillo deslizante hace que la válvula VH sea fácil de operar al tiempo que ofrece una alta tolerancia a la contaminación con su "acción de limpieza automática".
VH, Válvula de mando manual
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x125x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 430 g |
| Tipo | vh |
| Número de puertos | 4 |
| Tasa de flujo volumétrico | 592 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,27 € Sin IVA
/ unidad
98,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días