SX5340-5NLOZ-Q

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SX5000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SX5340-5NLOZ-Q
Rubix:751603673043
fabricante:SX5340-5NLOZ-Q
EAN:3618036197969
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SX5340-5NLOZ-Q


La concepción única de la serie SX combina dos conjuntos de solenoides (cuando se utiliza una bobina doble 5/2 o 5/3) en el mismo lado de la válvula, con orificios opuestos, lo que permite una mayor reducción del espacio ocupado y un acceso simplificado al cableado. La serie de válvulas SX está disponible con numerosas opciones de base, lo que facilita la instalación y mejora el funcionamiento.
SX5000, Electroválvula de 5 vías, Montaje individual, Montaje en placa base

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
125,33 € Sin IVA
/ unidad
151,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días