VS7-6-FG-D-1N-Q 00058594

Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, tamaño ISO 1 serie VS7-6

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VS7-6-FG-D-1N-Q
Rubix:752103581043
brand logo
Resumen técnico
Tiposolenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VS7-6-FG-D-1N-Q 00058594


Las dimensiones de la serie SMC VS7 se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. El sello de metal a metal permite utilizar el dispensador con aire seco no lubricado, al tiempo que ofrece una larga vida útil. El VS7 está disponible en 2 o 3 posiciones, mono o biestable. Los encabezados están disponibles con una amplia variedad de funciones y conexiones.
VS7-6, Electroválvula ISO Interface/Tamaño 1/Sellado metálico

Información técnica


Atributos
Peso neto560 g
Tiposolenoide
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,69 Sin IVA
/ unidad
129,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días