Referencias
NSK:UKP311D1
Rubix:621100036002
fabricante:UKP311D1 N
EAN:00029176576270


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 236 mm |
| Anchura de rodamiento total | 59 mm |
Documentos
Detalles de producto : UKP 311
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 236 mm |
| Anchura de rodamiento total | 59 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Serie | ukp3 |
| Peso | 7.3 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,45 € Sin IVA
/ unidad
263,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días