SY 45 FM

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:SY 45 FM
Rubix:620900003010
fabricante:27282
EAN:7316577730268
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Altura de eje54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 45 FM


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho y se fija en el eje con un anillo de fijación excéntrico, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56,7x187x90 mm
Peso neto2229 g
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Altura de eje54 mm
Materialacero
Anchura de rodamiento total43.7 mm
Diámetro exterior187 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Altura45 mm
Longitud187 mm
Seriesy . fm
Peso2.25 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33200 N
Anchura56.7 mm
93,33 € Sin IVA
/ unidad
112,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días