SNP45EC

Soporte puente de base corta Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:SNP45EC
Rubix:620900053011
fabricante:SNP45EC R
EAN:00747023033386
brand logo
Resumen técnico
Distancia de fijación entre ejes95.3 mm
Altura de eje54 mm
Materialbearing steel
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNP45EC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Unidad Self-Lube®de tipo puente con base corta, inserto con fijación mediante, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto3500 g
Distancia de fijación entre ejes95.3 mm
Altura de eje54 mm
Materialbearing steel
Anchura de rodamiento total43.73 mm
Diámetro exterior63.5 mm
Diámetro de agarres de fijación1.75 mm
Forma de montajepillow block
Altura110 mm
Longitud127 mm
Juntastandard single lip seal
Lubricaciónrelubricatable with grease nipple
Seriesnp
Peso3.5 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r20500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Anchura48 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,61 Sin IVA
/ unidad
99,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días