SX.70LA VASO DESTO 1/2'' PUNTA LARGA TORX
SX.LA - Vasos destornilladores 1/2" puntas largas para tornillos Torx®
Ver información técnicaReferencias
Facom:SX.70LA
Rubix:798527291000
EAN:3148516592606




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : SX.70LA VASO DESTO 1/2'' PUNTA LARGA TORX
• Serie larga.
• Para tornillos con huella hembra Torx®.
• Punta no desmontable.
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada.
VASO-DESTOR 1/2 LARGO TX T70
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 245 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 245 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 140 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t70 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,15 € Sin IVA
/ unidad
53,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días