LLAVE P/ARMARIO DE DISTRIBUCION MASTER 9IN1 MASTER 9IN1 S+B

Switchboard spanner Master 9in1 SuB

Ver información técnica

Referencias

Sub:400665
Rubix:799296003000
fabricante:400665
EAN:4030884006658
brand logo

Resumen técnico

Tipollave p/armario de distribucion master 9in1 master 9in1 s+b

Detalles de producto : LLAVE P/ARMARIO DE DISTRIBUCION MASTER 9IN1 MASTER 9IN1 S+B


Llave para armario de distribución en forma de cruz

Características: de cinc colado a presión. Con perfiles de llave por ambos lados, orientables.

En forma de cruz con cadena y mosquetones. Con macho cuadrado de 6 mm, machos cuadrados de 7–8 mm y 9–10 mm, cabeza triangular de 7 mm, cabezas triangulares de 8–9 mm y 10–11 mm, solapa doble de 3–5 mm, media luna de 6 mm, así como llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm. Se suministra con adaptador de plástico de 1/4".
Switchboard spanner Master 9in1 SuB

Información técnica


Atributos
Tipollave p/armario de distribucion master 9in1 master 9in1 s+b
37,49 € Sin IVA
/ unidad
45,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días