IZS30-M2

Herramienta de limpieza del ionizador

Ver información técnica
Referencias
SMC:IZS30-M2
Rubix:798093181000
fabricante:00266548
brand logo
Resumen técnico
Tipoherramienta de limpieza del ionizador

Detalles de producto : IZS30-M2


Herramienta de limpieza para el ionizador IZ30-M2
Kit de limpieza de electrodos

Cualidades

Eliminación selectiva de la carga electrostática en una fracción de segundo
Tipo CA de alta frecuencia
Sin fuente de alimentación externa de alto voltaje
Controlador y fuente de alimentación integrados en el cuerpo
Diseño compacto, sólo 16 mm de ancho
Detector de contaminación serial en la aguja de la boquilla.

Aplicaciones

HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA IONIZADOR IZS

Información técnica


Atributos
Tipoherramienta de limpieza del ionizador
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,95 Sin IVA
/ unidad
14,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días