SV.10B VASO DESTO 1/2'' PUNTA XZN
SV.B - Vasos destornilladores de 1/2" con dentado múltiple XZN®
Ver información técnicaReferencias
Facom:SV.10B
Rubix:798527312000
EAN:3148516732484




Detalles de producto : SV.10B VASO DESTO 1/2'' PUNTA XZN
• Serie larga estándar.
• Para tornillos con huella hembra XZN®.
• Punta no desmontable.
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada.
VASO-DESTOR 1/2 XZN M10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 75 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 60 mm |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m10 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,72 € Sin IVA
/ unidad
20,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días