6241440 IN 30 8

Punta para destornillador 3 - 8 pulgadas hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 30 8
Rubix:798174315000
fabricante:6241440
EAN:4010886624142
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud49 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6241440 IN 30 8


Llave de vaso con punta de atornillar de 3/8" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal

Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención, rectificado y cromado, con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, puntas prensadas, fosfatado al manganeso.
Boca de destornillador 3/8" 8 mm según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto53 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud49 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Acabadocromado
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días