SURTIDO DE ARANDELAS PLANAS, ALA ANCHA, EXTRA-ANCHA Y GROWER DE ACERO INOXIDABLE A2
Surtido de arandelas planas, ala ancha, extra-ancha y grower de acero inoxidable a2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:860588
Rubix:798964558000
EAN:3660338154263

Documentos
Detalles de producto : SURTIDO DE ARANDELAS PLANAS, ALA ANCHA, EXTRA-ANCHA Y GROWER DE ACERO INOXIDABLE A2
Composición:
Norma DIN :
- 890 arandelas planas acero inoxidable A2, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
- 240 arandelas planas ala ancha acero inoxidable A2, L6, 8, 10
- 120 arandelas planas ala extra-ancha acero inoxidable A2, LL 6, 8
- 280 arandelas tipo GROWER acero inoxidable A2, W 6, 8
Norma DIN :
- 890 arandelas planas acero inoxidable A2, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
- 240 arandelas planas ala ancha acero inoxidable A2, L6, 8, 10
- 120 arandelas planas ala extra-ancha acero inoxidable A2, LL 6, 8
- 280 arandelas tipo GROWER acero inoxidable A2, W 6, 8
Información técnica
Atributos
| Tipo | acero inoxidable a2 |
|---|---|
| Número de elementos | 1530 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,10 € Sin IVA
/ unidad
222,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días