KIT MALETIN DIN 94 2500 PZ 1X2

Surtido de pasadores de aleta de acero galvanizado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:860574
Rubix:798898799000
EAN:3660338154195
Cotter pins set Type Galvanized steel V
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : KIT MALETIN DIN 94 2500 PZ 1X2


Composición:
-2500 pasadores partidos con ojal tipo V, acero galvanizado en blanco 1 x 20 - 1,2 x 25 - 1,6 x 25 - 2 x 32 - 2,5 x 32 - 3,2 x 40 - 4 x 40 - 5 x 63 - 6,3 x 80 - 8 x 80 - 10 x 100 Norma NF E27-487/ DIN 94/ ISO 1234

Información técnica


Atributos
Tipoacero cincado
Número de elementos2500
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,87 Sin IVA
/ unidad
238,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días