SPC 4500 MN SUPERHC

SuperHC MN SPC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPC4500MN SUPERHC MN
Rubix:798377603000
fabricante:941704500
EAN:5414465072871
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa4500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 4500 MN SUPERHC


Correa en V dentada y sin cubierta, de perfil estrecho. Las muescas reducen la generación de calor interno. Los flancos rectos de la correa, rectificados con precisión, garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Los cordones de tracción vulcanizados 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a la flexión y a las fuerzas de tracción, a la fatiga y a las cargas por impacto.

Cualidades

• Apta para el uso con poleas locas.
• Resistente al aceite y al calor.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa4500 mm
Longitud interior4417 mm
Longitud exterior4530 mm
Grosor18 mm
Revestidono
Seriesuper hc mn
Forma de dientesmuesca moldeada
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-51 °C
Max. Temperatura de funcionamiento121 °C
Diámetro mínimo de polea180 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días