SPA 1500

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPA1500E - 889318
Rubix:799054826000
fabricante:889318
EAN:3660338418716
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1500 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 1500


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1500 mm
Longitud interior1455 mm
Longitud exterior1518 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,78 Sin IVA
/ unidad
21,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días