Referencias

Gates:SPC11200/8 POWERBAND
Rubix:798378582000
fabricante:938151128
EAN:5414465482885
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa11200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8/SPC 11200


Correa trapezoidal múltiple con perfil tradicional/estrecho. Las cuerdas de tracción de poliéster 'flex-bonded', que en su conjunto están vulcanizadas en la correa, aumentan la resistencia de la correa a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. La fuerte unión determina la distancia entre las correas y evita que éstas se doblen lateralmente. Gran estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece importantes potenciales de ahorro. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa11200 mm
Longitud interior11200 mm
Longitud exterior11230 mm
Grosor18 mm
Materialcr
5447,78 € Sin IVA
/ unidad
6591,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días