8V 1120

SuperHC 8V

Ver información técnica

Referencias

Gates:8V1120 SUPERHC
Rubix:798125797000
fabricante:933631120
EAN:5414465874727
brand logo

Resumen técnico

Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa2845 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8V 1120


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa2845 mm
Longitud interior2716 mm
Longitud exterior440.94 mm
Grosor22 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dienteswrapped (smooth)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea335 mm
116,95 € Sin IVA
/ unidad
141,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días