SPB 4820

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPB4820E - 889495
Rubix:799054423000
fabricante:889495
EAN:3660338420481
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa4820 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPB 4820


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa4820 mm
Longitud interior4760 mm
Longitud exterior4842 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,84 Sin IVA
/ unidad
126,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días