SPZ 3550

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:857915
Mecaline:SPZ3550E - 889641
Rubix:799054577000
fabricante:889641
EAN:3660338421945
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa3550 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPZ 3550


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa3550 mm
Longitud interior3513 mm
Longitud exterior3563 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
28,74 € Sin IVA
/ unidad
34,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días